Onderhoudseenheid 2-delig ”variobloc”, met polycarbonaat behuizing, BG 1, G 3/8

Artikelnummer: 100718
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100718
EAN/GTIN 4047322170222
Nummer fabrikant 100718
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudseenheid 2-delig ”variobloc” met polycarbonaat behuizing, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, medium omgevingstemperatuur max. 50 °C. Tweedelige onderhoudseenheden bestaande uit een van de voordruk onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer. Beproefde serie in modern industrieel design, die zich kenmerkt door eenvoudige bediening, comfortabele vergrendelingsmogelijkheid door nieuwe verbindingsmodules en uitstekende doorstroomwaarden.

Kenmerk:

  • A: 96,0 mm
  • B: 203,0 mm
  • C: 68,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • membraan: NBR
  • Debiet: 1800 l/min.
  • veerhoed: POM
  • Druppelopzetstuk: PA
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 40 µm
  • condensafvoer: handmatig
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 10 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 50 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 50 °C