Mistolie »variobloc«, met polycarbonaat reservoir, BG 1, G 1/4

Artikelnummer: 100703
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100703
EAN/GTIN 4047322169189
Nummer fabrikant 100703
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mistolie-injector ”variobloc” met polycarbonaat reservoir, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 50 °C. Proportionele olie-injector, olie onder druk kan worden bijgevuld. Beproefde serie in modern industrieel design, die zich kenmerkt door eenvoudige bediening, comfortabele vergrendelingsmogelijkheid door nieuwe verbindingsmodules en uitstekende doorstroomwaarden.

Kenmerk:

  • A: 48,0 mm
  • B: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/4
  • type olie: CL 32 volgens DIN 51517-ISO VG 32
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • Debiet: 3400 l/min.
  • Druppelopzetstuk: PA
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 50 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 50 °C