Drukregelaar, continue druktoevoer ”variobloc”, BG 1, G 3/8, 0, 5-16

Artikelnummer: 100656
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100656
EAN/GTIN 4047322207140
Nummer fabrikant 100656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar met continue druktoevoer ”variobloc”, inclusief manometer, BG 1, G 3/8, PE max. 25 bar, regelbereik 0, 5 - 16 bar. Aaneenschakelbare membraandrukregelaars met secundaire ontluchting. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken. Door ten minste twee of meer regelaars te blokkeren, kunnen via een toevoerluchttoevoer meerdere werkluchtcircuits met verschillende uitgangsdrukken worden gevoed.

Kenmerk:

  • A: 48,0 mm
  • B: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Debiet: 1800 l/min.
  • veerhoed: POM-messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Aansluiting achteraan: G 1/4
  • Regelbereik max.: 16 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6 bar en drukval ∆p = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C