Omschrijving:
Drukregelaar met continue druktoevoer ”variobloc”, inclusief manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Aaneenschakelbare membraandrukregelaars met secundaire ontluchting. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken. Door ten minste twee of meer regelaars te blokkeren, kunnen via een toevoerluchttoevoer meerdere werkluchtcircuits met verschillende uitgangsdrukken worden gevoed.
Kenmerk:
- A: 48,0 mm
- B: 98,0 mm
- C: 26,0 mm
- BG: 1
- Serie: variobloc
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 1/4
- Debiet: 1800 l/min.
- veerhoed: POM-messing
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Aansluiting achteraan: G 1/4
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 25 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6 bar en drukval ∆p = 1 bar
- Manometerweergave max.: 10 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 80 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 80 °C