Drukregelaar ”variobloc”, inclusief manometer, BG 2, G 1, 0, 5 - 16 bar

Artikelnummer: 100648
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100648
EAN/GTIN 4047322212588
Nummer fabrikant 100648
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar ”variobloc”, inclusief manometer, BG 2, G 1, PE max. 25 bar, omgevingstemperatuur medium max. 80 °C, regelbereik 0, 5 - 16 bar. Vooraf ingestelde, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken. Beproefde serie in modern industrieel design, die zich kenmerkt door eenvoudige bediening, comfortabele vergrendelingsmogelijkheid door nieuwe verbindingsmodules en uitstekende doorstroomwaarden.

Kenmerk:

  • A: 125,0 mm
  • B: 134,0 mm
  • C: 33,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1
  • membraan: NBR
  • Debiet: 8000 l/min.
  • veerhoed: POM
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 16 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 25 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 80 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 80 °C