Omschrijving:
Drukregelaar ”variobloc”, inclusief manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, medium-omgevingstemperatuur max. 80 °C, regelbereik 0, 5 - 6 bar. Vooraf ingestelde, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken. Beproefde serie in modern industrieel design, die zich kenmerkt door eenvoudige bediening, comfortabele vergrendelingsmogelijkheid door nieuwe verbindingsmodules en uitstekende doorstroomwaarden.
Kenmerk:
- A: 48,0 mm
- B: 98,0 mm
- C: 26,0 mm
- BG: 1
- Serie: variobloc
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 1/4
- membraan: NBR
- Debiet: 2000 l/min.
- veerhoed: POM
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Regelbereik max.: 6 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 25 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 6 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 80 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 80 °C