Onderhoudsstation SAFETY »multifix«, KH-AV-FR, HA, BG 3, G 1/2

Artikelnummer: 100600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100600
EAN/GTIN 4047322245623
Nummer fabrikant 100600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudsstation SAFETY ”multifix”, kogelkraan-aanloopventiel-filterregelaar, HA, BG 3, G 1/2, PE 2 - 16 bar, regelbereik 2 - 10 bar. Dit persluchtonderhoudsstation, bestaande uit een kogelkraan inclusief geluiddemper, een startventiel en naar keuze een drukregelaar, een filterregelaar of een onderhoudseenheid, voldoet aan alle eisen op het gebied van bedrijfsveiligheid en ongevallenpreventie!

Kenmerk:

  • A: 269,3 mm
  • B: 200,8 mm
  • C: 122,0 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Medium: Perslucht
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/2
  • membraan: NBR
  • Debiet: 4000 l/min.
  • veerhoed: POM
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 2 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 2 bar
  • Ontluchtingsaansluiting: Geluiddemper (kogelkraan)
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C