Omschrijving:
Onderhoudseenheid 3-delig ”multifix”, metalen behuizing en kijkglas, BG 3, G 3/4, ingangsdruk max. 20 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Driedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk en met terugregeling, met secundaire ontluchting, een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.
Kenmerk:
- A: 200,8 mm
- B: 248,2 mm
- C: 99,0 mm
- D: 149,2 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Serie: multifix
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 3/4
- Reservoir: Metalen houder met kijkglas
- Debiet: 5800 l/min.
- veerhoed: POM-messing
- Druppelopzetstuk: Zink-glas-NBR
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 20 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C