Onderhoudseenheid 2-delig ”multifix”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, BG 5, G 1

Artikelnummer: 100575
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100575
EAN/GTIN 4047322125581
Nummer fabrikant 100575
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onderhoudseenheid 2-delig ”multifix”, polycarbonaat behuizing en beschermkorf, BG 5, G 1, ingangsdruk max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Tweedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk en met terugkoppeling, met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.

Kenmerk:

  • A: 200,0 mm
  • B: 381,8 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 253,8 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 1
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 13500 l/min.
  • veerhoed: POM-messing
  • Druppelopzetstuk: PA
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 40 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C