Omschrijving:
Onderhoudseenheid 2-delig ”multifix” met polycarbonaat behuizing, BG 3, G 3/4, ingangsdruk max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar. Tweedelige onderhoudseenheden, bestaande uit een drukregelaar met membraan, onafhankelijk van de voordruk en met terugkoppeling, met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugale afscheider en een proportionele olietoevoer.
Kenmerk:
- A: 134,8 mm
- B: 246,3 mm
- C: 99,0 mm
- D: 147,3 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Serie: multifix
- Behuizing: Zinkdrukgietwerk
- Schroefdraad: G 3/4
- Reservoir: Polycarbonaatreservoir
- Debiet: 5800 l/min.
- veerhoed: POM-messing
- Druppelopzetstuk: PA
- afdichtingsmateriaal: NBR
- filterfijnheid: 5 µm
- condensafvoer: halfautomatisch
- Regelbereik max.: 10 bar
- Regelbereik min.: 0,5 bar
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
- Manometerweergave max.: 16 bar
- Manometerweergave min.: 0 bar
- Max. mediumtemperatuur: 60 °C
- Mediumtemperatuur min.: -10 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -10 °C