Mistoliesmerter ”multifix”, met polycarbonaat reservoir, BG 3, G 3/4

Artikelnummer: 100554
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100554
EAN/GTIN 4047322155779
Nummer fabrikant 100554
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mistolie-injectoren ”multifix” met polycarbonaat reservoir, BG 3, G 3/4, ingangsdruk max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Proportionele olie-injectoren, olie onder druk kan worden bijgevuld.

Kenmerk:

  • A: 68,8 mm
  • B: 198,2 mm
  • C: 66,1 mm
  • D: 132,1 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 3/4
  • type olie: CL 32 volgens DIN 51517-ISO VG 32
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • Debiet: 5000 l/min.
  • Druppelopzetstuk: PA
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C