Filter ”multifix”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, 40 µm, BG 5, G 1, HA

Artikelnummer: 100521
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100521
EAN/GTIN 4047322131148
Nummer fabrikant 100521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”multifix” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, aftapkraan: HA. Centrifugale afscheider met gesinterd filterelement.

Kenmerk:

  • A: 100,0 mm
  • B: 305,8 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 253,8 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 1
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 10500 l/min.
  • filterfijnheid: 40 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C