Filter ”multifix”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, 5 µm, BG 3, G 3/4, HA

Artikelnummer: 100520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100520
EAN/GTIN 4047322131070
Nummer fabrikant 100520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filter ”multifix” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C, aftapkraan: HA. Centrifugale afscheider met gesinterd filterelement.

Kenmerk:

  • A: 68,8 mm
  • B: 181,8 mm
  • C: 34,5 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 5850 l/min.
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C