Filterregelaar ”multifix”, metalen behuizing en kijkglas, BG 5, G 1

Artikelnummer: 100497
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100497
EAN/GTIN 4047322179751
Nummer fabrikant 100497
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filterregelaar ”multifix” met metalen behuizing, kijkglas en manometer, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 20 bar, regelbereik. 0, 5-10 bar, afvoerventiel HA. Onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.

Kenmerk:

  • A: 100,0 mm
  • B: 383,7 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 255,7 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 1
  • Reservoir: Metalen houder met kijkglas
  • Debiet: 15000 l/min.
  • veerhoed: POM-messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 40 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Eigen luchtverbruik: Ja
  • Ingangsdruk max.: 20 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Eigen luchtverbruik max.: 0,5 l/min (afhankelijk van de secundaire druk)
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C