Filterregelaar ”multifix”, polycarbonaat behuizing, BG 1, G 3/8, 0, 5-10 bar, HA

Artikelnummer: 100474
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100474
EAN/GTIN 4047322344883
Nummer fabrikant 100474
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filterregelaar ”multifix” met polycarbonaat behuizing en manometer, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, regelbereik 0, 5 - 10 bar, aftapkraan: HA. Onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.

Kenmerk:

  • A: 47,8 mm
  • B: 192,1 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 125,1 mm
  • BG: 1
  • DN: 10
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • Debiet: 1600 l/min.
  • veerhoed: POM-messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Regelbereik max.: 10 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 16 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C