Drukregelaar ”multifix”, inclusief manometer, BG 1, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Artikelnummer: 100415
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100415
EAN/GTIN 4047322163941
Nummer fabrikant 100415
L-nummer L00970 2212
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar ”multifix”, inclusief manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, medium-omgevingstemperatuur max. 60 °C, regelbereik 0, 1 - 3 bar. Vooraf ingestelde, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.

Kenmerk:

  • A: 47,8 mm
  • B: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 2100 l/min.
  • veerhoed: POM-messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 3 bar
  • Regelbereik min.: 0,1 bar
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar en drukval Δp = 1 bar
  • Manometerweergave max.: 4 bar
  • Manometerweergave min.: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C