Axiaal boor- en freeskop, excentrisch, spantang 160 426E (ER16 Ø1-10), 50.2516G200RLI1IM

Artikelnummer: 100312
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100312
EAN/GTIN 4069739000213
Nummer fabrikant 50.2516G200RLI1IM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI25, axiale houder met offset center, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.2516G200RLI1IM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 55
  • Max. Koppel (TQX): 24 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:2
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 79 mm
  • Functionele lengte (WF): 79 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Spantang ER16
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving