Microfilter ”FUTURA”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, BG 4, G 1, VA

Artikelnummer: 100186
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 100186
EAN/GTIN 4047322245890
Nummer fabrikant 100186
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Microfilter ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 0,01 µm, BG 4, G 1, PE 1,5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer VA. Microfilter in modern design voor hoge eisen aan de zuiverheid van de perslucht. Het microfilter dient voor het verwijderen van vaste olie, water en vaste verontreinigingen tot 0,01 µm uit perslucht en gassen.

Kenmerk:

  • A: 85,0 mm
  • B: 269,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 1500 l/min.
  • restoliegehalte: < 0,01 mg/m³
  • Filterelement: Borsilicaatglasvezel
  • filterfijnheid: 0,01 µm
  • condensafvoer: volledig automatisch
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • stofafscheiding: > 0,01 µm 99,999 %
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 0,1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C