Voorfilter ”FUTURA”, polycarbonaat behuizing, beschermkorf, 0, 3 µm, BG 2, G 1/2, HA

Artikelnummer: 100160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 100160
EAN/GTIN 4047322214735
Nummer fabrikant 100160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voorfilter ”FUTURA” met polycarbonaat behuizing en beschermkorf, 0, 3 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, condensafvoer HA. Voorfilter in modern design voor hoge eisen aan de zuiverheid van de perslucht. Het voorfilter dient voor het verwijderen van vaste verontreinigingen tot max. 0,3 µm uit perslucht en gassen.

Kenmerk:

  • A: 63,0 mm
  • B: 194,8 mm
  • C: 47,8 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Perslucht, neutrale gassen
  • Behuizing: PA66 GF60
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Reservoir: Polycarbonaat bak met beschermkorf
  • Debiet: 500 l/min.
  • Filterelement: Gehydrofobeerd papier
  • filterfijnheid: 0,3 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Draadaansluiting: Materiaal: zinkdrukgietwerk
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Ingangsdruk min.: 1,5 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P2 = 6 bar en drukval Δp = 0,02 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan