Softshell jas INDUSTRY Tampa, Unisex, Donker antraciet, Maat 4XL

Artikelnummer: 10001-883-18 4XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 10001-883-18 4XL
EAN/GTIN 5707209837080
Nummer fabrikant 10001-883-18 4XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend
  • Fleece aan de binnenkant
  • De gevormde mouwen bieden grote bewegingsvrijheid
  • Verstelbaar elastiek aan de zoom
  • verbeterde zichtbaarheid aan het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Ademend
  • Fleece aan de binnenkant
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzakken met ritssluiting
  • D-ring
  • Binnenzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Klittenbandsluiting op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • 2-laags zacht omhulsel.
  • Borstomtrek: 132 cm / 52 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging