Extreem smalle trekhaken (Paar, spandiepte 100 mm)

Artikelnummer: 1-94-P
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 1-94-P
EAN/GTIN 4021176852039
Nummer fabrikant 1-94-P
L-nummer L80010 1462
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het paar van twee extreem smalle trekhaken is geschikt voor 2-armige universele trekkers. Het trapeziumvormige steunvlak van de haak zorgt ervoor dat zelfs zeer nauwe en moeilijk toegankelijke tussenruimtes kunnen worden bereikt.
  • Dankzij de vrij beweegbare, op de traverse glijdende trek- en haakarmen kunnen ook excentrische onderdelen worden uitgetrokken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 3 15/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 24 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 15/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 7 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 12 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1/2
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/8
  • Totale lengte [mm]: 127 mm
  • Totale lengte [inch]: 5
  • Haaksets Geschikt voor (lijst): 20-1+, 20-1xS, 20-10+2, 20-10+SP, 20-10xS, 20-10-SP, 20-30xSP, 20-1+S-T, 20-10+S-T, 20-1+S-T-C, 20-1-2, 20-10+, 20-10+S-T-C, 20-1x, 20-1-25, 20-1, 20-1+C, 20-1-4, 20-10x, 20-10, 20-10+C, 20-10-2, 20-10-25, 20-10-P3, 20-10-4, 20-1+S, 20-1-S, 20-10+S, 20-10-S
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)