Snel verstelbare standaard trekhaken (set, spandiepte 100 mm)

Artikelnummer: 1-92-S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 1-92-S
EAN/GTIN 4021176973741
Nummer fabrikant 1-92-S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De set van drie snel verstelbare standaard trekhaken is geschikt voor 3-armige universele fijn mechanica trekkers. De robuuste trekhaken garanderen een bijzonder veilige en gebruiksvriendelijke verwijdering van lagers, tandwielen en schijven.
  • Dankzij de vrij beweegbare, op de traverse glijdende trek- en haakarmen kunnen ook excentrische onderdelen worden uitgetrokken
  • Dank der Kartelung wird ein werkzeugloses, schnelles Lösen oder Verschieben der Trekhaken ermöglicht.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 4
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 20 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 13/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 15 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 9/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 31 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 10 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/8
  • Totale lengte [mm]: 132 mm
  • Totale lengte [inch]: 5 3/16
  • Haaksets Geschikt voor (lijst): 30-1+S-T, 30-10xSP, 30-10+S-T, 30-1xS, 30-10-SP, 30-10xS, 30-1, 30-1-2, 30-10, 30-10-2, 30-10-P3, 30-10-SP-T, 30-1+S, 30-1-S-T, 30-10+S, 30-10-S-T, 30-1-S, 30-10-S
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)