Omschrijving:
Onze nieuwe, zeer compacte BR 30/1 C BP Pack accu-wasser is de ideale keuze voor hygiënische vloerreiniging op alle soorten harde vloeren, inclusief tegels en veiligheidsvloerbedekkingen. Dankzij de microvezelroltechnologie biedt het apparaat tot 20 procent betere reinigingsresultaten en tot 60 procent kortere droogtijden in vergelijking met handmatige vloerreiniging. De BR 30/1 C BP pack wordt aangedreven door een krachtige lithium-ion accu van 18 volt uit het Kärcher-batterijuniversum en is bijzonder geschikt voor onderhoudsreiniging op kleinere oppervlakken in kantoren, winkels, praktijken en advocatenkantoren, in de hotelindustrie en gastronomie of in kantines, scholen en ziekenhuizen. Daarnaast kan het ook worden gebruikt in combinatie met de Kärcher desinfectiereiniger RM 732 voor het desinfecteren van vloeroppervlakken.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 340 x 305 x 1200 mm
- Batterijplatform: Platform met 18V-accu
- Batterijtype: Verwisselbare lithium-ion accu
- Type aandrijving: Batterij
- Aantal benodigde batterijen: 1 stuks
- Werkbreedte van borstels: 300 mm
- Contactdruk borstel: 40 g/cm²
- Penseelsnelheid: 500 – 650 tpm
- Rijaandrijving: Rijden door de borstel te draaien
- Oppervlakteprestaties theoretisch: 200 m²/u.
- gewicht zonder accessoires: 6,1 kg
- looptijd per acculading: Max. 45 min.
- Stroomaansluiting lader: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- geluidsdrukniveau: Max. 55 dB(A)
- Spanning: 18 V
- Tank Fresh/vuil water: 1 / 0,7 l.
- Waterverbruik: 30 ml/min
- Totaal toegestaan gewicht: 11 kg
Voordeel:
Zeer goed schoonmaakresultaat:- Grondige absorptie van vuil water, reinigingsmiddelen, grof vuil en haar
Hoge mate van hygiëne:Verwisselbare lithium-ionbatterij:- Compatibel met apparaten van het 18 V accu platform uit de Kärcher batterij universum
- Verminderd risico op kruisbesmetting en overdracht van ziekteverwekkers
Geschikt voor vloerdesinfectie met desinfectiereiniger RM 732:- Voorkomt of vermindert de overdracht van pathogenen, inclusief SARS-CoV-2.
- Hoge mate van hygiëne op de werkplek vermindert ziektedagen
- Lange levensduur en looptijd, korte oplaadtijden, tussentijdse kosten mogelijk
Korte droogtijden:- Hogere productiviteit en lagere kosten dankzij kortere reinigingstijd.
- Tot 60% sneller drogen in vergelijking met handmatig reinigen.
- Korte droogtijden verminderen het risico van uitglijden door natte vloeren
- Tot 20% beter resultaat dan handmatig reinigen
Geïntegreerde preventieve functie met haarkam:- Verlaagt de totale bedrijfs- en reinigingskosten met wel 50%
- Hygiënische reiniging verhoogt de veiligheid op het werk
- Vermindert en voorkomt stof of stofzuiging
Parkeerstand met parkeervergrendelingen:- Raak de onderkant van de natte rollen in de parkeerstand niet aan
- Tot 25% productiever dan bekabelde apparaten
Compact, zeer robuust ontwerp:- Hoogwaardige en duurzame componenten gemaakt van metaal
- Maakt hygiënisch zuivere omgevingscondities mogelijk
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten
- Reduceert de reinigingstijd met wel 50%
- Verbetert de kwaliteit en het hygiëneniveau van de reiniging
- Versnelt het drogen van de rollen
Hoofdfunctie:- Uitstekende reinigingsprestaties
- Basiseenheid zonder batterijen
Inhoud:
2-tank-systeem
Levering:
accu en lader niet inbegrepen; borstelrol