Omschrijving:
Kärcher presenteert Tact² – de nieuwe topklasse professionele nat-/droogzuigers. Deze verdere ontwikkeling van het beproefde tact-systeem voor filterreiniging zorgt voor een nieuw optimaal productiviteit-resultaat. Constant hoge zuigkracht dankzij twee motoren en een lange levensduur van het filter, zodat u vrijwel zonder dat u hoeft te denken aan filtervervanging. Kärcher NT-stofzuigers met Tact² zijn complete systemen voor het verwijderen van grote hoeveelheden fijn stof, evenals grof vuil en water. Met verschillende uitvoeringen biedt deze serie stofzuigers optimale oplossingen voor vele toepassingen waarbij een constant hoge zuigkracht belangrijk is: In de bouw, de levensmiddelenindustrie, de automobielindustrie en de industrie in het algemeen.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 575 x 490 x 880 mm
- opgenomen vermogen: Max. 2760 W.
- Inhoud van de container: 65 l
- Containermateriaal: kunststof
- gewicht inclusief verpakking: 31,3 kg
- gewicht zonder accessoires: 24,5 kg
- Kabellengte: 10 m
- luchthoeveelheid: 2 x 74 l/s.
- Geluidsdrukniveau: 73 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 40
- Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 254 / 25,4 mbar / kPa
Voordeel:
Automatische filterreiniging Tact²:- Het platte geplooide filter kan van de schone zijde worden verwijderd en is verdeeld in 2 helften, die afwisselend worden gereinigd door gerichte luchtblazen.
- Fijn stof kan de filter niet verstoppen. De luchtstroom blijft lange tijd constant.
Belangrijkste kenmerk:- Automatische filterreiniging Tact²
- Antistatisch systeem
slechts af en toe:- Verstelbare duwstang en grote wielen zorgen voor eenvoudig transport naar de plaats van gebruik, zelfs op oneffen oppervlakken.
Slimme opbergruimte voor accessoires:- De vloerzuigmond kan bijvoorbeeld snel en onafhankelijk van de richting worden bevestigd.
- Meer dan 1000 kilogram deeltjes van categorie A kunnen worden gestofzuigd zonder zelfs maar te denken aan het vervangen van het filter.
Beveiligd en bij de hand:- Gereedschap kan net zo goed en veilig op de kop worden geplaatst als kleine onderdelen en flessen.
- Verstelbare duwstang
Inhoud:
uitschakelautomaat bij max. vulhoeveelheid; antistatisch systeem; vullerrol; schokbestendige circulatiebeveiliging; filterreiniging: Automatische filterreiniging Tact²; beschermingsklasse: I