Omschrijving:
De met : van de draagbare hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus bevat een vuilblaster die kan worden gebruikt om hardnekkig vuil snel te verwijderen. De betrouwbare axiale pomp met 3 zuigers is uitgerust met een messing cilinderkop van hoge kwaliteit. Het compacte, lichte en zeer mobiele apparaat kan zowel staand als liggend worden gebruikt, voor maximale veelzijdigheid. Werk zonder vermoeidheid en tijdbesparende installatie en demontage garanderen nieuwe innovaties: Terwijl het EASY!FORCE-hogedrukpistool de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de vasthoudkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock-snelsluitingen 5 keer sneller hanteerbaar dan conventionele schroefverbindingen, zonder dat dit ten koste gaat van de robuustheid en de duurzaamheid. Een automatisch overdruksysteem beschermt de componenten, verlengt de levensduur van het apparaat en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten en de afzuigkracht op het hogedrukpistool. Het neemt ook minder ruimte in beslag. De goed doordachte opbergruimte voor accessoires biedt een verscheidenheid aan praktische opties en rondt de uitgebreide apparatuur op een betekenisvolle manier af.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 351 x 312 x 904 mm
- Aansluitkabel: 5 m
- Verbindingscapaciteit: 2,2kW
- werkdruk: 110 / 11 bar / MPa
- opvoercapaciteit: 490 l/h
- gewicht (met accessoires): 20,9 kg
- gewicht inclusief verpakking: 23 kg
- Max. Druk: 160 / 16 bar / MPa
- Huidig type: 1 / 230 / 50
- Waterinlaat: 3/4?
- Toevoertemperatuur: 60 °C
Voordeel:
Eersteklas mobiliteit:- Dankzij de geïntegreerde draaggreep aan de voorkant van het apparaat kunt u het apparaat eenvoudig laden en vervoeren
Kwaliteit:- De automatische overdrukklep beschermt de componenten en verlengt de levensduur
Bespaar tijd en energie: EASY!Force high-pressure gun en EASY!Lock snelsluitingen:- EASY!Lock snelsluitingen: Duurzaam en robuust. En 5 keer sneller dan geschroefd
Opbergvak voor accessoires:- Schroefaansluiting (M 18 × 1,5) voor het rechtstreeks op het apparaat opbergen van een oppervlaktereiniger
- Werk eindelijk zonder vermoeidheid: Het EASY!Force hogedrukpistool
Flexibiliteit:- Afzonderlijke parkeer- en transportpositie voor de sproeiinrichting.
- Bij horizontaal gebruik biedt het apparaat maximale stabiliteit
- Praktische spuitneuscompartimenten voor drievoudig mondstuk en rotormondstuk.
- Rubberen band om de HD-slang op zijn plaats te houden
- Stationaire en horizontale werking mogelijk
- Compact ontwerp en lage gewicht
Hoofdfunctie:- Voor staande en liggende operatie
- Cilinderkop van hoogwaardig messing
- Automatische drukontlasting
Toepassing:
- Gevelreiniging
- Vloer- en wandreiniging
- Voertuigen
- Bouwplaatsen
- Buiten
- Machines en apparaten
Inhoud:
Drukonderbreking