Stofzuiger voor nat/droog gebruik NT 27/1 Advanced

Artikelnummer: 1.428-520.0
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
Artikelnummer 1.428-520.0
EAN/GTIN 4039784724327
Nummer fabrikant 1.428-520.0
L-nummer L00950 421
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De NT 27/1 Advanced is een compacte, wendbare en bijzonder gebruiksvriendelijke stofzuiger voor nat/droog gebruik voor universeel commercieel gebruik. De enorme zuigkracht van de NT 27/1 Advanced is te danken aan de krachtige zuigturbine. Het is uitgerust met een patroonfilter. Een mechanische uitschakeling van de vlotter wanneer het maximale vulniveau is bereikt, zorgt voor een langere levensduur en zachter werken. Het handige clipsysteem voor snel verwisselen of de aansluiting van accessoires zorgt voor een eenvoudige bediening. Vijf zwenkwielen zorgen voor gemakkelijk volgen, manoeuvreren en een stevige basis. Bovendien heeft de NT 27/1 Advanced een praktisch opbergruimte op de blazerkop, die net als de behuizing van slagvast kunststof is gemaakt. Een ander voordeel van de NT 27/1 Advanced is de accessoirehouder en de kabelhaak op het apparaat. Het ergonomische handvat met zuigbuishouder zorgt voor eenvoudig en gemakkelijk vervoer van het apparaat met alle accessoires. De NT 27/1 Advanced heeft een allround bumper die niet alleen het apparaat, maar ook muren, machines en meubels tegen schade beschermt.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 420 x 420 x 525 mm
  • opgenomen vermogen: Max. 1380 W.
  • Inhoud van de container: 27 l
  • Containermateriaal: kunststof
  • gewicht inclusief verpakking: 9 kg
  • gewicht zonder accessoires: 7,5 kg
  • Kabellengte: 7,5 m
  • luchthoeveelheid: 67 l/s.
  • Geluidsdrukniveau: 72 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 35
  • Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 200 / 20 mbar / kPa

Voordeel:

Geïntegreerde opslag voor accessoires:
  • Handige opbergruimte voor accessoires aan de achterkant van het apparaat.
Patroonfilter met vlotter:
  • De zuigkracht blijft constant hoog.
  • De aanzuigbuizen en accessoires worden veilig en handig langs het apparaat gedragen en zijn daarom altijd bij de hand.
  • De mechanische uitschakeling van de vlottende stand onderbreekt de luchtstroom op betrouwbare wijze wanneer het maximale niveau is bereikt.
Stabiele metaal-vergrendelingslipjes:
  • De bijzonder robuuste metalen sluitingen sluiten nu nog betrouwbaarder.
Robuuste bumper:
  • De bumper biedt veilige bescherming rondom zuignappen en voorraad.
Belangrijkste kenmerk:
  • breedte-mondstuk voor natte zuigmond
  • Vergroot patroonfilter filteroppervlak
  • Kunststof bak

Inhoud:

Stoppelzwenkwiel; schokbestendige circulatiebescherming; beschermingsklasse: II

Levering:

1 stuks filterzakje papier; nat/droog vloermondstuk 360 mm / normaal; zuigslang 2,5 m / met verdeelstuk / kunststof; spleetzuigmondstuk; zuigpijpen 2 stuks/ 0,55 m / 35 mm / roestvrij staal; filterpapier voor patronen

Downloads en documenten

Geschikte producten