Omschrijving:
Met maximaal 500 bar werkdruk verwijdert dit apparaat ook hardnekkig vuil. Het robuuste kooi-ontwerp maakt het bijzonder stabiel: Hij kan met de kraan worden geladen - de componenten zijn ook volledig beschermd. Vele andere voordelen maken dit apparaat de eerste keuze voor professioneel gebruik. Handig en handig: Dankzij de lanshouder en de geïntegreerde slanghaak zijn de accessoires altijd klaar voor gebruik op het apparaat. De urenteller toont de exacte bedrijfstijden van de pomp. Beveiligde accommodatie: Accessoires en gereedschappen worden opgeborgen in een beschermd compartiment. Eenvoudig te vervoeren: Dankzij het principe van de Sack cart kunnen de apparaten gemakkelijker worden vervoerd dan apparaten met vier wielen, vooral op ruw terrein zoals bouwterreinen. Betrouwbaarheid en veiligheid: De hoogwaardige KÄRCHER krukassapomp levert de benodigde druk. Een optioneel laag waterbeveiligingssysteem beschermt zowel gebruikers als pomp.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 930 x 800 x 920 mm
- werkdruk: 150 – max. 500 / 15 – max. 50 bar / MPa
- opvoercapaciteit: 500 – 900 l/h
- gewicht (met accessoires): 195 kg
- gewicht zonder accessoires: 150 kg
- Brandstof: Elektrisch
- Motorvermogen: 15kW
- Pomptype: Hoogwaardige Kärcher-krukaspomp
- Huidig type: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Toevoertemperatuur: Max. 60 °C.
Voordeel:
Belangrijkste kenmerk:- Industriële geweer voor zwaar gebruik
hoogwaardige krukassapomp:- Betrouwbaar en duurzaam: De Kärcher hoogwaardige krukassapomp zorgt voor optimale druk.
Beveiligde accommodatie:- Accessoires en gereedschappen worden opgeborgen in een beschermd compartiment. Dus alles is altijd opgeruimd.
- Robuust industrieel geweer
- Lage waterbescherming (optioneel)
Inhoud:
Hogedrukslang: 10 / zwaar gebruik; veiligheidsklep; urenteller
Levering:
Roestvrijstalen straalpijp 700 mm; platte straalmond; industrieel sproeipistool