Snoerloze droogzuiger T 15/1 Bp ADV HEPA

Artikelnummer: 1.355-351.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.355-351.0
EAN/GTIN 4054278994857
Nummer fabrikant 1.355-351.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De robuuste en tipvaste snoerloze droogzuiger T 15/1 Bp Adv HEPA scoort punten met zijn uitstekende zuigkracht, duurzaamheid en eersteklas prijs-prestatieverhouding. Dankzij het HEPA 14 filter voldoet hij aan de hoogste veiligheidsnormen, zelfs in hygiënisch gevoelige omgevingen, en de krachtige Kärcher Battery Power+ oplaadbare batterijen (36 V) garanderen uitstekende schoonmaakresultaten. Met slechts 57 dB(A) werkt de stofzuiger relatief stil, zodat hij ook in geluidsgevoelige ruimtes kan worden gebruikt. Dankzij de 45% gerecyclede* productie worden hulpbronnen gespaard. De T 15/1 Bp Adv HEPA heeft een reservoirinhoud van 15 liter, is compact en wendbaar. Hij maakt ergonomisch, dicht op het lichaam transport mogelijk en is uitgerust met een draaggreep met inklapfunctie. De meegeleverde kierenzuigmond en bekledingszuigmond kunnen direct op de stofzuiger worden opgeborgen voor eenvoudige toegang. Bij de levering zijn veel accessoires inbegrepen: Zuigslang, antistatische verdeler, lichtgewicht, verstelbare telescopische zuigbuis (aluminium), omkeerbare vloerzuigmond, parketzuigmond, HEPA 14 filter. De accu en snellader moeten apart worden besteld.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 440 x 250 x 400 mm
  • Laadtijd accu met snellader 80 % / 100: 58 / 81 min
  • Accuplatform: 36 V accu platform
  • Inhoud reservoir: 15 l
  • Materiaal reservoir: kunststof
  • Besteleenheid: PCE
  • eco-efficiëntiemodus: Duurzaam door minder energieverbruik.
  • eco-efficiëntiemodus: Vermindert volume en geluidsoverlast.
  • eco-efficiëntiemodus: Verlengt de levensduur van de batterij.
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ergonomisch transport: Kan dicht op het lichaam worden gedragen.
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ergonomische buiging en comfortabele draaggreep.
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp: Ruimtebesparend en slim: Snel en eenvoudig opbergen.
  • Kleur: antraciet
  • Laag geluidsniveau van slechts 57 dB(A): Ideaal voor werken in geluidsgevoelige omgevingen.
  • Laag geluidsniveau van slechts 57 dB(A): Minder geluidsoverlast, zelfs ’s nachts.
  • Laag geluidsniveau van slechts 57 dB(A): Vermindert risico’s zoals stress of gehoorbeschadiging.
  • Laag gewicht: Gemakkelijk te vervoeren, zelfs met één hand.
  • Laag gewicht: Gemakkelijk over trappen te dragen.
  • Zeer effectief HEPA 14 filter: Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënegevoelige omgevingen.
  • Zeer effectief HEPA 14 filter: Hoge filtratie- en afscheidingsgraad: 99,995%.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Apparaatkop biedt opbergruimte voor kierenzuigmond en bekledingszuigmond.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Accessoires worden ruimtebesparend opgeborgen en zijn altijd binnen handbereik.
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Veilig en handig transport van apparaat en accessoires.
  • Laadstroom: 6A
  • Looptijd per acculading: eco-efficiëntiemodus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-modus: max. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency-modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-modus: max. 24 (6,0 Ah) min.
  • Vermogen per acculading: ca. 150 (7,5 Ah) m²
  • Luchthoeveelheid: 40 l/s
  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal: Productie: Minder gebruik van grondstoffen en energie.
  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal: Lagere CO? uitstoot door productie van gerecycled materiaal.
  • Nominaal vermogen: 500W
  • Netaansluiting Oplader: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Geluidsdrukniveau: 57 dB(A)
  • Uitgebreid assortiment accessoires: Vloermondstuk, parketmondstuk, spleetmondstuk en meubelmondstuk.
  • Uitgebreid assortiment accessoires: Hoogwaardige filterkorf en filterzak van fleece.
  • Uitgebreid assortiment accessoires: In hoogte verstelbare, lichtgewicht aluminium telescopische zuigbuis.
  • Vacuüm: 223 / 22 mbar / kPa
  • Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform: Compatibel: Alle accu’s 36 V Kärcher Battery Power+/Power.
  • Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform: Praktische weergave van de resterende looptijd direct op de accu.
  • Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform: Snelle en eenvoudige vervanging van de krachtige accu.

Voordeel:

  • Duurzaam en robuust: 45 % gerecycled materiaal
  • Zeer effectief HEPA 14 filter
  • eco-efficiëntiemodus
  • Ergonomisch, compact en gebruiksvriendelijk ontwerp
  • Laag geluidsniveau van slechts 57 dB(A)
  • Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
  • Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept
  • Laag gewicht
  • Uitgebreid assortiment accessoires
  • Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

Toepassing:

  • 2 grote knoppen: Aan/uit-schakelaar en eco-efficiëntiemodus.
  • Snelle en eenvoudige bediening met voet of hand.
  • Praktische parkeerstand voor netjes opbergen.
  • Ideaal voor gebruik in hotels, catering, winkels en commerciële schoonmaaksectoren.
  • Harde vloeren
  • Tapijtvloeren

Levering:

Filterkorf van permanent vlies