Hogedrukreiniger HD 10/15-4 kooivoer

Artikelnummer: 1.353-908.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.353-908.0
EAN/GTIN 4054278157924
Nummer fabrikant 1.353-908.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met een warmwaterbestendigheid van 85 °C en hoge prestatiewaarden maakt onze onverwarmde hogedrukreiniger HD 10/15-4 kooivoer indruk bij gebruik in de commerciële voedingssector. Het duurzame frame is gemaakt van roestvrij staal, hogedrukslang en wielen zijn gemaakt van niet-tekenende materiaal. De waterdragende onderdelen zijn overal geschikt voor voedingsmiddelen. In keukens, koelhuizen of pakhuizen: Het apparaat voldoet moeiteloos aan alle strenge hygiënevoorschriften. Bovendien schittert het met innovatieve technologie. Het innovatieve EASY!FORCE-HD-pistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukreiniger, waardoor de klemkracht voor de gebruiker tot nul wordt gereduceerd en lang, vermoeiingsvrij werk mogelijk wordt. Met de nieuwe GEPATENTEERDE EASY!Lock-snelsluitingen is het instellen en demonteren eenvoudig: Vergeleken met conventionele schroefverbindingen 5 keer sneller, maar daardoor ook duurzaam en robuust.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 650 x 521 x 1100 mm
  • Verbindingscapaciteit: 6,4kW
  • werkdruk: 20 – 145 / 2 – 14,5 bar / MPa
  • opvoercapaciteit: 440 – 990 l/h
  • gewicht (met accessoires): 78,4 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 86,8 kg
  • Max. Druk: 175 / 17,5 bar / MPa
  • Huidig type: 3 / 400 / 50
  • Toevoertemperatuur: Max. 85 °C.

Voordeel:

Voor de hoogste hygiëne-eisen:
  • Roestvrijstalen ontwerp.
Bijzonder effectief reinigen:
  • Inlaattemperatuur tot 85 °C door middel van een voordrukpomp.
Hygiënevoorschriften:
  • Niet-tekenend en gemakkelijk te manoeuvreren.
Bespaar tijd en energie: EASY!Force high-pressure gun en EASY!Lock snelsluitingen:
  • Werk eindelijk zonder vermoeidheid: Het EASY!Force hogedrukpistool.
Belangrijkste kenmerk:
  • Dierlijke vetbestendige HD-slang
voor de hoogste hygiëne-eisen:
  • Alle waterdragende onderdelen gemaakt van speciaal messing geschikt voor gebruik in de voeding.
  • Goedgekeurd voor chloorhoudend reinigingsmiddel RM 734.
  • Voor voedingsmiddelen geschikte, kleurloze HD-slangen.
  • EASY!Lock snelsluitingen: Duurzaam en robuust. En 5 keer sneller dan geschroefd.
  • Dierlijke vetbestendige HD-slangen
  • 2 wasmiddeltanks met spoelfunctie

Inhoud:

Gesloten buisvormige frameconstructie met geïntegreerde beugel voor het laden van een kraan; functie reinigingsmiddel: 5 l; drukbegrenzing

Levering:

Roestvrijstalen straalpijp 1050 mm; handsproeipistool EASY!FORCE FOOD; HD-slang 10 m / food-versie / DN 8, 400 bar; powermondstuk; servobediening

Downloads en documenten

Geschikte producten