FM ExpertPro 100/P.

Artikelnummer: 1.321-009.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.321-009.0
EAN/GTIN 4054278818528
Nummer fabrikant 1.321-009.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De grote reinigingstrolley FM ExpertPro 100/ P is ideaal voor het reinigen van hygiënegevoelige gebieden en voor de toepassing van de preconditioneringsmethode dankzij de gesloten constructie en de verlengde basisplaat. De geïntegreerde afvalmodule kan worden uitgerust met afvalzakken van verschillende afmetingen en worden geopend met het voetpedaal. Extra uitrusting kan worden opgeslagen in de emmers van 4 6 liter en gesorteerd op gebied. De trolley heeft ook 2 extra laden, elk met een capaciteit van 16 en 32 liter, voor extra opslagruimte. Ze kunnen afzonderlijk worden bevestigd en zijn geschikt voor praktisch transport van schoonmaakgerei en machines, zoals EB 30/1 BP Li-Ion, kunnen eenvoudig aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd met behulp van de meegeleverde FlexoLink-connectoren. FlexoLink XL wordt gebruikt om een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. Deuren en zijwanden kunnen worden gepersonaliseerd met stickers. De trolley wordt ook met twee remmen op een hellend terrein vastgezet. De ergonomisch ontworpen FlexoGrip vermindert de belasting op de armen en schouders tijdens het duwen. Deuren die u kunt openen, kunnen afzonderlijk worden ingesteld voor rechts- en linkshandige gebruikers.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1564 x 563 x 1229 mm
  • Afmetingen, verpakt: 1134 x 584 x 623 mm
  • gewicht zonder accessoires: 42 kg
  • Programma: ADVANCED
  • Verpakkings-
    eenheid: 1 stuks
  • Gewicht verpakking: 48,8 kg

Inhoud:

Afvalverwijdering

Downloads en documenten

Geschikte producten