FM ExpertPro 100/W..

Artikelnummer: 1.321-007.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.321-007.0
EAN/GTIN 4054278818009
Nummer fabrikant 1.321-007.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De grote reinigingstrolley FM ExpertPro 100/W met dubbel emmersysteem en universele pers is ideaal voor zuinig reinigen. De gemakkelijk toegankelijke afvalverwerkingsmodule is in hoogte verstelbaar en biedt plaats aan afvalzakken van verschillende afmetingen. De houder voor de afvalzak kan eenvoudig worden verwijderd en de houder voor de afvalzak kan worden opgevouwen om ruimte in de opslagruimte te besparen. Met behulp van 4 royale emmers van 6 liter kan extra uitrusting afzonderlijk worden opgeslagen en gesorteerd op basis van kleurgecodeerde gebieden. Een extra, uittrekbare lade van 16 liter kan afzonderlijk worden bevestigd en is geschikt voor het gemakkelijk dragen van schoonmaakgerei. De meegeleverde toolflex-aansluitingen maken de compacte integratie van mopsystemen, grijpers en andere apparatuur mogelijk. Een haak wordt gebruikt om een waarschuwingsbord of de WVP 10 Adv. TOOLFLEX en haken kunnen variabel aan de buitenkant van de FlexoMate worden bevestigd. Dankzij de sterke remmen op 2 wielen kan de trolley zelfs op een hellend terrein worden geparkeerd. Deuren en zijwanden kunnen worden gepersonaliseerd met stickers en push-to-open deuren kunnen speciaal worden aangepast voor rechts- en linkshandige gebruikers.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1518 x 650 x 1021 mm
  • Afmetingen, verpakt: 1134 x 584 x 513 mm
  • gewicht zonder accessoires: 35 kg
  • Programma: STANDAARD
  • Verpakkings-
    eenheid: 1 stuks
  • Gewicht verpakking: 41,2 kg

Inhoud:

Afvalverwijdering

Downloads en documenten

Geschikte producten