FM Swift 50/W.

Artikelnummer: 1.321-000.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 1.321-000.0
EAN/GTIN 4054278804279
Nummer fabrikant 1.321-000.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De functionele en open reinigingstrolley FM Swift 50/ W is een echte ruimtewonder en is ideaal voor bijzonder kleine opslagruimten met weinig ruimte. Dankzij het dubbele-emmersysteem en de universele pers is dit apparaat de perfecte metgezel voor veeleisende en handmatige schoonmaaktaken, zelfs als het krap wordt. De hoogte van de afvalmodule kan variabel worden aangepast of worden ingeklapt om ruimte te besparen. Het is geschikt voor vuilniszakken van verschillende maten. Met de twee emmers van 6 liter kunt u schoonmaakartikelen veilig opbergen en van elkaar scheiden (blauw voor probleemloze gebieden en rood voor reinigingsgebieden met de hoogste hygiënische vereisten, zoals toiletten en toiletten). U kunt ook 2 tot 4 reinigingsmiddelen plaatsen in plaats van een emmer van 6 liter.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 1004 x 653 x 1198 mm
  • Afmetingen, verpakt: 796 x 584 x 403 mm
  • gewicht zonder accessoires: 18 kg
  • Programma: STANDAARD
  • Verpakkings-
    eenheid: 1 stuks
  • Gewicht verpakking: 21,2 kg

Inhoud:

Afvalverwijdering

Downloads en documenten

Geschikte producten