Omschrijving:
De HD 10/25-4 S Plus hogedrukreiniger voor koud water is ideaal voor ergonomisch en gebruiksvriendelijk werk. Met de hulp van de Kärcher EASY!Force Advanced pistool, kan het comfortabel worden bediend zonder kracht vast te houden. De druk en het watervolume kunnen worden ingesteld op de servobesturing regelaars tussen de lans en het pistool. De drukreductie maakt een snelle reactie op gevoelige oppervlakken mogelijk, zonder dat de nozzles hoeven te worden vervangen. Bovendien vermindert het mondstuk van de Vibrasoft-rotor de trillingen op de sproeilans aanzienlijk. De hulpsystemen en een LED-statusdisplay maken de bediening eenvoudiger. Geselecteerde materialen zorgen voor de hoogste kwaliteit in het superklasse apparaat. Een robuuste tuimelpomp met roestvrijstalen zuigers en een messing cilinderkop werkt samen met een langzame 4-polige motor met water- en luchtkoeling. Geïntegreerde framedragers gemaakt van aluminium vormen een lichtgewicht, robuust chassis met de mogelijkheid van het laden van een kraan. Voor een compact en mobiel ontwerp worden de motor en de pompeenheid verticaal geïnstalleerd volgens het Uprightconcept. De machine wordt aangevuld met extra opties voor het opbergen van accessoires in de vorm van een kangoeroezak en verstelbare haken.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 607 x 518 x 1063 mm
- Aansluitkabel: 5 m
- Verbindingscapaciteit: 8,8kW
- werkdruk: 80 – 250 bar.
- Afmeting spuitkop: 047
- opvoercapaciteit: 500 – 1000 l/h
- gewicht (met accessoires): 70,3 kg
- gewicht inclusief verpakking: 79,4 kg
- Max. Druk: 280 / 2,8 bar / MPa
- Huidig type: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Waterinlaat: 1?
- Toevoertemperatuur: 60 °C
Voordeel:
Uitgebreide accessoires met EASY!Lock:- De druk en het watervolume kunnen worden ingesteld op de servobesturing regelaars tussen de lans en het pistool
Het geavanceerde serviceconcept maakt snelle implementatie direct op locatie mogelijk:- Handige oliepeilindicator en olieafvoerkanaal geïntegreerd in het chassis.
- Modulair componentconcept bestaande uit pomp, motor en besturingskast
Uitgebreid assortiment accessoires en uitrustingsstukken:- Verstelbare haken, bijv. AS 2. Lantaarnhouder of voor elektrische kabels
Ergonomische Vibrasoft-vuilsnijder:- Maakt energiebesparend en langdurig werken met het rotormondstuk mogelijk
- EASY!Force Advanced voor vermoeiingsvrij werken zonder krachten vast te houden
Compact verticaal ontwerp dankzij de staande constructie met verticaal geïnstalleerde motor en pompeenheid:- Maximale stabiliteit garandeert een veilige standaard van het apparaat
Hoofdfunctie:- Maximale botsdruk tegen hardnekkig vuil
Langwerkende 4-polige motor met water- en luchtkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuiger en messing cilinderkop:- Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C
- Klein vloeroppervlak en ruimtebesparende buitenafmetingen
- Lange levensduur met lage onderhoudskosten
Hulpsystemen en LED-statusdisplay:- Geïntegreerde elektronica voor apparaatbewaking
- Gemakkelijk te manoeuvreren en te vervoeren
- Shutdown in geval van lekkage of fasestoring
- Verlaagt volume- en geluidsniveaus.
- Vermindert trillingen met maximaal 30%
- Shutdown in geval van over-/onderspanning
- Opslag voor hogedrukslang
- Hoge prestaties met hoge efficiëntie
- roestvrijstalen roterende lans van 1050 mm
- Ruimtebesparend ontwerp
- LED-indicator voor bedrijfsstatus
- Draaibare pompkop
- Kangoeroezak.
Inhoud:
4-polige draaistroommotor met lucht- en waterkoeling; geïntegreerd waterfilter; messing waterinlaat; 3-polige axiale pomp-zuiger: Met roestvrijstalen zuiger; oliepeilkijkglas; drukafsluiting
Levering:
Draagbaar spuitpistool met zacht inzetstuk; HD-slang van 10 m / hoogwaardige kwaliteit / DN 8, 315 bar; sproeilans van 1050 mm; sproeikop; vuilblaster; hogedruk-sproeilans; servobediening; handsproeipistool EASY!FORCE ADVANCED