Waterzuiveringssysteem WRP 16000

Artikelnummer: 1.217-152.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.217-152.0
EAN/GTIN 4039784597570
Nummer fabrikant 1.217-152.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het WRP 16000-systeem voor het recyclen van waswater bespaart tot 85% zoet water en biedt een effectieve en kosteneffectieve recycling van olievrije afvalwater met een debiet van maximaal 16.000 l/u – zonder toevoeging van flocculatiemiddelen. Dankzij bewezen zandfiltratie worden deeltjes boven 20 µm veilig verwijderd. Het gerecyclede water kan vervolgens opnieuw worden gebruikt voor alle wasprocessen van voertuigen in de fabriek. Afhankelijk van de wettelijke situatie wordt overtollig water rechtstreeks of via een separator afgevoerd in het rioleringssysteem via overflow bij de pompopslagtank. Optioneel kan de afvalwater ook rechtstreeks vanuit de recyclingtank naar het rioleringssysteem worden gevoerd. Constante circulatie en goede ventilatie kunnen onaangename geuren grotendeels voorkomen. Het modulaire systeem biedt de optimale oplossing voor elke locatie.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 900 x 780 x 1600 mm
  • Verbindingscapaciteit: 1,7kW
  • Doorvoer: 16000 l/h
  • Huidig type: 1 / 230 / 50 V / Hz

Voordeel:

Chemisch vrije oplossing:
  • Lage bedrijfskosten.
  • Robuust filtratieproces.
Tot 85% besparing op zoet water:
  • Lagere kosten voor zoet water.
Belangrijkste kenmerk:
  • Eenvoudige installatie
  • Zoetwaterbesparing tot 85%
Chemische-vrije oplossing:
  • Sneller rendement op investeringskosten.
Modulair concept:
  • Locatie- en klantspecifieke oplossingen.
  • Hoge winstgevendheid.
Eenvoudige installatie:
  • Lage installatiekosten dankzij korte installatietijd.
Typegoedkeuring Z-83.3-29 als bewijs voor de meest uitgebreide circuitbesturing:
  • Vereenvoudigde vergunningsprocedure bij de lokale waterautoriteit.
  • Debiet tot 16000 l/u.

Downloads en documenten

Geschikte producten