• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Hogedrukreiniger HD 6/15 M St

Artikelnummer: 1.150-950.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1.150-950.0
EAN/GTIN 4054278233970
Nummer fabrikant 1.150-950.0
L-nummer L00950 549
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De nieuw ontwikkelde axiale pomp met 3 zuigers en geharde roestvrijstalen zuigers vormt het hart van onze krachtige HD 6/15 M St motor/pompeenheid met AC-motor. Het zorgt voor een tot 20 procent hogere energiezuinigheid en reinigingsprestaties, garandeert een lange levensduur en zorgt moeiteloos voor een werkdruk van 150 bar. Ter bescherming van de pomp is een fijnwaterfilter geïnstalleerd, dat op betrouwbare wijze vuildeeltjes uit het bedrijfswater verwijdert. De automatische overdrukklep beschermt ook pomp en andere hogedrukcomponenten tegen mogelijke belastingen in de stand-bymodus. Bovendien is het middenklasse apparaat uiterst Service-vriendelijk en gebruiksvriendelijk, zodat alle belangrijke componenten gemakkelijk bereikbaar zijn. Staand of liggend: Voor eenvoudige verticale montage aan muren (of horizontaal als ingebouwd apparaat) is er een slimme 3-punts bevestiging aan de achterkant van het apparaat.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 290 x 300 x 565 mm
  • Aansluitkabel: 5 m
  • Verbindingscapaciteit: 3,1kW
  • werkdruk: 150 / 15 bar / MPa
  • opvoercapaciteit: 560 l/h
  • gewicht (met accessoires): 20,5 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 22,9 kg
  • Max. Druk: 225 / 22,5 bar / MPa
  • Huidig type: 1 / 230 / 50
  • Waterinlaat: 3/4?
  • Toevoertemperatuur: 60 °C

Voordeel:

Uitstekend servicegemak:
  • Groot, gemakkelijk toegankelijk waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuildeeltjes in het water
Verhoogde energie-efficiëntie:
  • Nieuw ontwikkelde axiale pomp met 3 zuigers met aanzienlijk minder opbrengst- en drukverliezen
Hoogwaardige apparatuur:
  • De automatische overdrukbeveiliging ter bescherming van de componenten verlengt de levensduur
Voorbereid voor stationair bedrijf:
  • Eenvoudige en robuuste 3-punts bevestiging voor wandmontage aan de achterkant van het toestel
  • U hebt snel toegang tot de elektrische kast door de kap van het apparaat te verwijderen
  • 20% betere reinigingsprestaties en energiezuinigheid
  • Gemakkelijke toegang tot de cilinderkop via de open onderkant van de machine
  • Geïntegreerde opslagopties verkorten de installatietijd
  • Krachtige, 2-polige, luchtgekoelde elektromotor
Hoofdfunctie:
  • axiale pomp met 3 zuigers en geharde roestvrijstalen zuigers
Flexibele werking:
  • Ontworpen voor staand en liggend gebruik
  • Cilinderkop van hoogwaardig messing
  • Zeer ruimtebesparend, compact ontwerp.

Inhoud:

Drukonderbreking

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen