Omschrijving:
De NT 30/1 Ap Te H veiligheidsstofzuiger van Kärcher overtuigt met zijn HEPA-H 13 vlakke vouwfilter van glasvezelmateriaal. Hiermee kunnen zeer gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen van stofklasse H, zoals asbest, lood en schimmel, die in werkplaatsen en vooral op bouwplaatsen bij renovatiewerkzaamheden ontstaan, worden afgezogen. De stofzuiger garandeert een filtratie-efficiëntie van 99,995% en verwijdert gemakkelijk fijn stof met zijn krachtige turbine. Dankzij het geïntegreerde stopcontact met automatische start en het antistatische systeem (met geleidende accessoires) is hij ideaal voor het rechtstreeks opzuigen van elektrisch gereedschap dat stof produceert. De stofzuiger kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen dankzij de hoge zuigkracht: Schuur- en renovatiewerkzaamheden, montage- of installatiewerkzaamheden, verwijderen van vloeistoffen of afzuigen van machines en systemen. Omdat de stofzuiger is uitgerust met een robuuste rubberen stroomkabel, is hij ideaal voor gebruik op ruwbouw- en renovatieterreinen.
Kenmerk:
- Afmetingen (L × B × H): 525 x 370 x 560 mm
- Opgenomen vermogen: max. 1380 W
- Inhoud reservoir: 30 l
- Materiaal reservoir: kunststof
- Besteleenheid: PCE
- Verwijderbare filterbehuizing: Vlakgevouwen filter: Snellere en eenvoudigere reiniging.
- Verwijderbare filterbehuizing: Regelmatig reinigen: Langere levensduur van het filter.
- Verwijderbare filterbehuizing: Voorkomt verkeerd plaatsen van het vlakvouwfilter.
- Kleur: antraciet
- Filterreiniging: Halfautomatische filterreiniging Ap
- Vlak plisséfilter HEPA-13 van glasvezelmateriaal: Verwijdert gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.
- Vlak plisséfilter HEPA-13 van glasvezelmateriaal: Filter is getest in overeenstemming met EN 60335-2-69 en EN 1822.
- Vlak plisséfilter HEPA-13 van glasvezelmateriaal: Stof van stofklasse H: Gebruik een veiligheidsfilterset.
- Opbergmogelijkheid voor flexibele slang en netsnoer: Veilige bevestiging van netsnoer en slang tijdens transport.
- Opbergmogelijkheid voor flexibele slang en netsnoer: Voor zuigslangen van verschillende lengtes en diameters.
- Opbergmogelijkheid voor flexibele slang en netsnoer: Bespaart tijd en verlengt de levensduur van het netsnoer.
- Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar: Het elektrische gereedschap is eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar: Handige bediening via de automatische aan/uit-schakelaar.
- Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar: Energiebesparing: Automatische uitschakeling van de stofzuiger.
- Halfautomatische filterreiniging: Optimale filtereiniging met één druk op de knop.
- Halfautomatische filterreiniging: Zorgt voor constant hoge filter- en zuigprestaties.
- Halfautomatische filterreiniging: Leidt tot tijdsbesparing en langere levensduur van het filter.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Verliesvrij opbergen voor transport.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Tijdsbesparing: Accessoires zijn snel bij de hand.
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires: Bespaart ruimte: Geen extra opslagruimte nodig.
- Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires: Verhoogde veiligheid voor de gebruiker.
- Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires: Afvoer van elektrostatische lading.
- Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires: Bescherming tegen elektrostatische ontlading.
- Lengte van rubberen kabel: 7,5 m
- Luchthoeveelheid: 74 l/s
- Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
- Veiligheidsklasse: I
- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger: Filterefficiëntie van 99,995%.
- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger: Elektronische volumestroombewaking.
- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger: Zorgt voor schone en veilige werkplekken.
- Standaard nominale maat: DN 35
- Stofklasse: H
- Stroomsoort: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Vacuüm: 273 / 27,3 mbar / kPa
- Goedgekeurd voor asbestverwijdering: Stofklasse H veiligheidsstofzuiger.
- Goedgekeurd voor asbestverwijdering: Extra asbesttest met succes doorstaan.
- Goedgekeurd voor asbestverwijdering: Getest volgens TRGS 519 voor Duitsland.
Voordeel:
- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger
- Goedgekeurd voor asbestverwijdering
- Compleet antistatisch systeem met geleidende accessoires
- Vlak plisséfilter HEPA-13 van glasvezelmateriaal
- Halfautomatische filterreiniging
- Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar
- Opbergmogelijkheid voor flexibele slang en netsnoer
- Verwijderbare filterbehuizing
- Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires
Toepassing:
- Stofklasse H veiligheidsstofzuiger voor het veilig verwijderen van gevaarlijk en kankerverwekkend stof.
- Voor het opzuigen van kleiner elektrisch gereedschap
- Voor het opzuigen van fijn stof en grof vuil
- Voor het opzuigen van vloeistoffen en vochtig vuil
- Voor montage- en installatiewerkzaamheden
- Voor het afzuigen van machines en installaties
- Voor gebruik op bouwterreinen en in werkplaatsen
- Voor het opzuigen van asbest, lood, schimmel, bacteriën, enz.
- Voor toepassingen in de bouw, gezondheidszorg, laboratoria of industrie
Levering:
Vlak vouwfilter HEPA-13 (H13)