Omschrijving:
Uniek wereldwijd, robuust en snoerloos flexibel: Onze accu-stofzuiger Puzzi 9/1 BP. Deze puzzel is de enige professionele spray-extractie-inrichting op de markt en maakt indruk met uitstekende prestaties en maximale bewegingsvrijheid bij het reinigen van stoffering en textieloppervlakken, bijvoorbeeld in de hotel- en restaurantindustrie, het interieur van auto's of het schoonmaken van gebouwen. Deze puzzel is uiterst stil, zodat hij ook in het openbaar verkeer kan worden gebruikt, en dankzij de ergonomische draaggreep kan hij eenvoudig met één hand worden vervoerd. Voor het beste resultaat bij een grondige reiniging wordt de reinigingsoplossing onder druk diep in de textielvezels gespoten en samen met het opgeloste vuil teruggezogen. Standaard geleverd: Extra kort kussenmondstuk, sproeizuigslang, 2-in-1 containers voor Fresh en vuil water, geïntegreerde opslag van accessoires en nog veel meer. Houd er bij het bestellen rekening mee dat de krachtige Kärcher Battery Power+-accu van 36 V en de bijbehorende supersnellader afzonderlijk moeten worden besteld voor deze apparaatversie.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 540 x 332 x 460 mm
- Oplaadtijd batterij met supersnellader 80% / 100%: 58 / 81 min.
- Batterijplatform: Platform met 36V-accu
- Aantal benodigde batterijen: 1 stuks
- opgenomen vermogen: 575W
- Prestaties van het gebied: 12 – 18 m²/u.
- gewicht inclusief verpakking: 11,2 kg
- gewicht zonder accessoires: 7,6 kg
- Laadstroom: 6A
- looptijd per acculading: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min.
- Performance pomp: 4W
- Turbinevermogen: 550W
- luchthoeveelheid: 57 l/s.
- Nominale diameter accessoires: DN 32
- Stroomaansluiting lader: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
- Spuitdruk: 0,16 – 0,22 MPa
- Spuithoeveelheid: 0,5 l/min.
- Tank Fresh/vuil water: 9 / 7 l.
- Vacuüm: 15 kPa
Voordeel:
Krachtige 36 V Kärcher-batterij Power+-accu:- Real-time technologie met LCD-batterijdisplay: Resterende gebruikstijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit
Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires:- Alle accessoires kunnen eenvoudig op het apparaat worden opgeborgen en zijn daarom altijd bij de hand
Ergonomische handgreep:- Geïntegreerde zuigbuishouder in de draaggreep voor veilig en handig transport
- Compatibel met alle apparaten van het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform
Laag gewicht:- Moeiteloos, zelfs met één hand te vervoeren over hakken en trappen
Laag werkgeluid:- Maakt schoonmaken mogelijk, zelfs in geluidsgevoelige gebieden en 's nachts
2-in-1 comfortsysteem met geïntegreerde sproeiaanzuigslang:- Grondig verwijderen van reinigingsmiddel en gelijmd vuil
Verwijderbare, slimme 2-in-1 houder:- Quickstart-illustratie Puzzi 9/1 BP voor meer veiligheid van de gebruiker
Ergonomische en extra korte zuigmond:- Optimaal voor zeer smalle toepassingsgebieden (bijv. interieur van de auto)
Duurzaam, robuust apparaatontwerp:- Twee grote knoppen voor eenvoudige bediening met de hand of voet
- De reinigingsoplossing wordt met druk diep in de vezels gespoten
- Handige, geïntegreerde opbergruimte voor tabs met reinigingsmiddelen
- Comfortabel en gemakkelijk vuil water legen.
- Snel en eenvoudig vullen van het zoetwaterreservoir
- Een lange levensduur zorgt voor een hoge kosteneffectiviteit
- Maakt lange, vermoeiingsvrije werkintervallen mogelijk
- Veilige opslag, zelfs tijdens transport
Hoofdfunctie:- Dankzij krachtige oplaadbare batterijen, onbeperkt bereik van actie
- Uiterst stil instapmodel apparaat
- Robuuste en ongevoelige membraanpomp
- Ergonomische en extra korte zuigmond
- Lichtgewicht instapmodel apparaat
- Handig gebalanceerd apparaat
- Uiterst robuust, gebruiksvriendelijk!
- Comfortabel vervoer met één hand
- Draadloze bewegingsvrijheid
- Aangename grip en gevoel
- Vergroot het comfort van de gebruiker
- Ergonomisch ontwerp
- Snel drogen.
Inhoud:
Geïntegreerde opslag van accessoires; transportvergrendeling van de slang
Levering:
Opbergruimte voor RM-tabbladen; accu en lader niet inbegrepen; verwijderbare 2-in-1 container voor Fresh/vuil water; spray/zuigslang 2,5 m; reinigingsmiddel RM 760-tabbladen / 2 tabs; motorbeschermingsfilter; zoetwaterzeef