Omschrijving:
Ergonomisch, krachtig en hoogwaardig: Onze CV 38/2 Adv-tapijtborstelstofzuiger met flexibele en duurzame Glide Flex netsnoer, extra brede werkbreedte en uitstekende zuigprestaties is overtuigend waar grote tapijtoppervlakken snel en efficiënt kunnen worden gereinigd. Of het nu gaat om winkels, hotels of horeca, kantoren, openbare gebouwen of tentoonstellingsruimten – het lage handgewicht en de ergonomische handgreep met geïntegreerde aan/uit-schakelaar zorgen voor comfortabel gebruik en vermoeiingsvrij werken. Accessoires die rechtstreeks in het apparaat zijn ingebouwd, vergroten de toepassingsmogelijkheden door randen of smalle niches snel en efficiënt te reinigen, terwijl de borstel met een optisch afstelhulpmiddel nauwkeurig kan worden aangepast aan de hoogte van de tapijtstapel. Met het gepatenteerde verwijderingssysteem kunnen de uiterst scheurbestendige non-woven filterzakken vrijwel stofvrij worden vervangen. Andere tijd- en kostenbesparende functies, zoals de netsnoer-snelwisselsysteem of de mogelijkheid van gereedschapsvrije borstelvervanging in geval van onderhoud, vormen een aanvulling op het weldoordachte apparaatconcept.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 370 x 390 x 1215 mm
- Werkbreedte: 38 cm
- Inhoud van de container: 5,5 l
- gewicht inclusief verpakking: 12,2 kg
- gewicht zonder accessoires: 8,8 kg
- Kabellengte: 12 m
- Voeding borstelmotor: 150W
- luchthoeveelheid: 40 l/s.
- Nominaal vermogen: 850W
- Geluidsdrukniveau: 65 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 35
- Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 200 / 20 mbar / kPa
Voordeel:
Ergonomische handgreep met aan/uit-schakelaar:- De integratie van de aan/uit-schakelaar biedt nog een extra voordeel op het gebied van ergonomie
Signaallampje:- Geoptimaliseerde hoogteverstelling van de borstelrol voor de beste schoonmaakresultaten
snelwisselsysteem voor Glide Flex netsnoer:- Extreem flexibele, duurzame, duurzame glijdende flex netsnoer
- De borstelrol kan worden afgesteld op verschillende hoogten van de tapijtstapel
HEPA filter (optioneel):- Aërosolen, virussen en bacteriën blijven vrijwel volledig behouden
Ingebouwde bevestiging voor accessoires:- CLIP-systeem voor verliesbestendige opslag van zuigmondstukken
- Gemakkelijk en zonder voorafgaande kennis om door elke persoon te veranderen
- HEPA-13-filter gecertificeerd volgens testnorm DIN en 1822:2019
Borstel zonder gereedschap vervangen:- Vervang de borstelrol in enkele seconden zonder gereedschap
- Voor comfortabel en gebruiksvriendelijk gebruik
- spleetzuigmondstuk en het mondstuk voor stoffering zijn altijd direct bij de hand
- Visuele indicatie voor het instellen van de hoogte van de borstelrol
Flexibele en goede reinigingsopties:- Eenvoudig en snel verwijderen van de expansieslang
- Maakt comfortabel en vermoeiingsvrij werken mogelijk
- Verstoppingen worden zo nodig moeiteloos verwijderd
Hoofdfunctie:- snelwisselsysteem voor Glide Flex netsnoer
- Zeer hoge scheidingsefficiëntie van 99,95%
- Bespaart tijd en servicekosten
- Afstelhulpmiddel voor de optische borstel
- 2 motoren
Toepassing:
- Ideaal voor gebruik in de hotelindustrie, horeca, winkels en het schoonmaken van gebouwen
- Vloerbedekking
Inhoud:
Weergave filterstatus; pluggable netsnoer: Glijdende buiging; handgreep in hoogte verstelbaar
Levering:
1-delige borstelrol, standaard; 1-delige filterzak non-woven; rekbare zuigslang; spleetzuigmondstuk; mondstuk voor bekleding; zuigbuis, verwijderbaar