Tapijtborstel stofzuiger CV 30/2 Bp Verjaardag *INT

Artikelnummer: 1.023-209.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.023-209.0
EAN/GTIN 4066529150882
Nummer fabrikant 1.023-209.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

90e verjaardag Kärcher: De CV 30/2 Bp Anniversary Edition in zwart is de eerste accu-stofzuiger voor het professioneel reinigen van alle tapijten en harde oppervlakken. Dankzij de automatische vloerdetectie past hij zich perfect aan de vloerbedekking aan. De krachtige borstel reinigt de vezels van textiele vloeren diep en maakt ze zichtbaar recht. Dankzij de bijzonder lage instaphoogte reinigt de snoerloze borstelstofzuiger ook moeiteloos onder bedden en tafels. Nog een pluspunt: de snelle en hygiënische zelfreinigende functie. Haren die door de borstelrol worden opgepakt, worden met de voetschakelaar doorgesneden en de resten worden vervolgens automatisch opgezogen. De snoerloze borstelstofzuiger is zeer gebruiksvriendelijk ontworpen en heeft een innovatieve handgreep.: Aan/uit-schakelaar, eco!efficiency-modus en LED-display met aanduiding van de resterende levensduur van de batterij. Let op: Bij deze versie moeten de oplaadbare batterij Kärcher Battery Power+ en de bijbehorende oplader apart worden aangeschaft. Een zeer effectief HEPA 14 filter is optioneel verkrijgbaar. Wat is er speciaal aan de Anniversary Edition?: Voor de jubileumeditie worden in totaal 11 vliesfilterzakken meegeleverd.

Kenmerk:

  • 36 V Kärcher accu Power+ platform: Compatibel met alle 36 V Kärcher Battery Power+ accu’s en Battery Power batterijen.
  • 36 V Kärcher accu Power+ platform: Snel en naar behoefte wisselen van accu naar andere apparaten.
  • Afmetingen (L × B × H): 260 x 310 x 1150 mm
  • Laadtijd accu met snellader 80 % / 100: 44 / 68 min
  • Accuplatform: 36 V accu platform
  • Werkbreedte: 25,2 cm
  • Automatische vloerdetectie: Automatische aanpassing van de reinigingsprestaties aan het betreffende oppervlak.
  • Automatische vloerdetectie: Uitstekende schoonmaakresultaten op textiel en harde oppervlakken.
  • Inhoud reservoir: 3 l
  • Besteleenheid: PCE
  • Zelfreinigende borstelrollerfunctie via voetschakelaar: Door de borstel opgenomen haar wordt doorgesneden en opgezogen.
  • Zelfreinigende borstelrollerfunctie via voetschakelaar: Snelle, effectieve reiniging van de borstelrol zonder deze te verwijderen.
  • Zelfreinigende borstelrollerfunctie via voetschakelaar: Contactloze en dus bijzonder hygiënische reiniging van de borstelrol.
  • Kleur: antraciet
  • Compact ontwerp met zeer lage onderbouwhoogte: De flexibele borstelstofzuiger kan vlak op de vloer worden geplaatst.
  • Compact ontwerp met zeer lage onderbouwhoogte: Moeiteloos stofzuigen onder bedden en ander meubilair.
  • Looptijd per acculading: eco-efficiëntiemodus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-modus: max. 32 (6,0 Ah) / eco!efficiency-modus: max. 67 (7,5 Ah) / Power-modus: max. 47 (7,5 Ah) min.
  • Vermogen per acculading: 200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah) m²
  • Luchthoeveelheid: 34 l/s
  • Multifunctionele, innovatieve handgreep met LED-display: Met ergonomisch geplaatste aan/uit-schakelaar.
  • Multifunctionele, innovatieve handgreep met LED-display: Met eco-efficiëntiemodus: verlengt de levensduur van de batterij, vermindert het bedrijfsgeluid.
  • Multifunctionele, innovatieve handgreep met LED-display: LED-display met praktische aanduiding van de resterende levensduur van de batterij.
  • Nominaal vermogen: 420W
  • Netaansluiting Oplader: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Geluidsdrukniveau: 64 dB(A)
  • Vacuüm: 187 / 18,7 mbar / kPa

Voordeel:

  • Automatische vloerdetectie
  • Zelfreinigende borstelrollerfunctie via voetschakelaar
  • Multifunctionele, innovatieve handgreep met LED-display
  • Compact ontwerp met zeer lage onderbouwhoogte
  • 36 V Kärcher accu Power+ platform

Toepassing:

  • Speciaal aanbevolen voor gebruik in de commerciële schoonmaak en het hotelwezen
  • Voor grondige reiniging van alle vloeroppervlakken, van harde vloeren tot tapijt

Levering:

Uitbreidingsslang