Omschrijving:
	
	
                
                    
		Vergeleken met conventionele sproeimachines kunt u met de BRC 40/22 C-tapijtreinigingsmachine tot 30 procent sneller werken en een lage vezeldiepte garanderen. Dit maakt het gemakkelijk om te manoeuvreren en het principe van altijd vooruit te werken, waardoor onnodige lege runs worden voorkomen. Een geïntegreerde afvalbak vangt op betrouwbare wijze deeltjes op, zoals haar of losse tapijtvezels. Het apparaat is ideaal voor eenvoudige tapijtreiniging op kleine en middelgrote oppervlakken tot 1000 m² en kan flexibel worden gebruikt voor sproei-extractie of voor tussentijdse tapijtreiniging. Bij het gebruik van het door ons aanbevolen iCapsol RM 768 reinigingsmiddel voor tussentijdse reiniging wordt de droogtijd van het tapijt teruggebracht tot ongeveer een half uur en is daarom de ideale reinigingsmethode op veel bezochte tapijtoppervlakken. Bovendien vereenvoudigt en versnelt het reinigen van zwaar overgelegde oppervlakken dankzij het reinigingshoofd met tapijtborstel, dat door het stuurwiel kan worden gedraaid.
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- AFMETINGEN (L × B × H): 889 x 470 x 1118 mm
 - Werkbreedte, aanzuiging: 48 cm
 - Prestaties van het gebied (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol): 500 / 900 m²/u.
 - gewicht inclusief verpakking: 50,5 kg
 - gewicht zonder accessoires: 44,5 kg
 - Voeding borstelmotor: 400W
 - Turbinevermogen: 1200W
 - luchthoeveelheid: 47 l/s.
 - Spuitdruk Basisreiniging: 7 bar
 - Tussentijds reinigen spuitdruk: 3,5 bar
 - Spuithoeveelheid Basisreiniging: 2,5 l/min.
 - Tussentijds reinigen hoeveelheid spuitmiddel: 0,38 l/min.
 - Tank Fresh/vuil water: 22 / 19 l.
 - Vacuüm: 290 / 29 mbar / kPa
 
 
                
                
            
                
	
		Voordeel:
	
	
                
                    
		200° draaibaar reinigingshoofd:- Een borstelrol voor tapijt ondersteunt grondige reiniging.
 
Voor eenvoudige en tussentijdse reiniging van tapijten:- Kan worden gebruikt voor zowel eenvoudige tapijtreiniging als voor tussentijdse tapijtreiniging.
 
Ingebouwde afvalbak:- Verzamelt op betrouwbare wijze losse tapijtvezels, haar en andere afgezette deeltjes.
 
Alleen naar voren gerichte werkrichting:- Vermijden van onnodige lege runs.
 - Extreem eenvoudig manoeuvreren, zelfs op overliggende oppervlakken.
 - Basisreiniging van tapijt met reinigingsrol ondersteunt het reinigen van de tapijtvezels.
 
Optioneel handmondstuk:- Voor het reinigen van hoeken of het verwijderen van stoelen en bekleding door middel van spuiten.
 - Vermindert verstoppingen van de zuigstraal en verlaagt zo de servicekosten.
 - Tot 30 procent betere oppervlakteprestaties dan conventionele sproeimachines.
 
 
                
                
            
                
	
		Inhoud:
	
	
                
                    
		Werkrichting: Vooruit; werking van iCapsol
                
                
            
                
	
		Levering:
	
	
                
                    
		Aantal rollen 1 stuks