Wegwerpschorten type 6, set 100-delig, wit, Uniseks-maat: WHITE

Artikelnummer: 098400 WHITE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 14126; EN 13034

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Norm EN 14126; EN 13034
Producttype Jack voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098400 WHITE
EAN/GTIN 4067263029960
Nummer fabrikant 098400 WHITE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Wegwerpschort (PBM-categorie III) type 6. Antistatisch wegwerpschort van polypropyleen en polyethyleen, 65 g/m². Voor bescherming tegen vloeibare chemicaliën en ziekteverwekkers.
Het schort is verkrijgbaar in één maat.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126

Warning:

Beoogd gebruik
  • Bescherming tegen vaste, vliegende deeltjes en tegen minder gevaarlijke chemicaliën, sproeinevel, spatwater en ziekteverwekkers.
  • Geschikt voor werkzaamheden in de bouw, voor lakwerkzaamheden, voor asbestverwijdering, voor onderhoudswerkzaamheden in de industrie, werkzaamheden op farmaceutisch of veterinair gebied en voor werkzaamheden in de landbouw.
  • Over de kleding dragen.
  • De juiste confectiemaat kiezen.
  • Beschermende kleding niet aanpassen.
  • Beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen lichaam.
  • Na gebruik weggooien.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen mechanische en thermische gevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • Niet gebruiken bij direct contact met zware olie en licht ontvlambare vloeistoffen. Vloeistofophopingen op beschermende kleding vermijden.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.