• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Automatisch lasfilter G5-01-VC, Type: G5-01-VC

Artikelnummer: 098209 G5-01-VC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 3M™ Speedglas™ G5-01
Inhoud 1
Artikelomschrijving producent H610030
Geschikt voor G5-01
Energievoorziening Batterijvoeding
Tint 5, 8-14
UV-bescherming Tint 14 (permanent)
Beschermingsklasse IR-filter Tint 14 (permanent)
Lichtniveau Verdonkeringsniveau 3
Batterijlevensduur ADF tot maximaal 1500 uur
Zichtveld lasfilter [mm] 73×109 mm
Aantal sensoren 4
Automatisch inschakelen ja
Producttype Lasmaskers filter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098209 G5-01-VC
EAN/GTIN 4054596624887
Nummer fabrikant 7100185618
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De 3M™ Speedglas™ lasfilters uit de serie G5 bieden robuuste en betrouwbare functies voor de lasmaskers G5-01 en G5-03. Ze verminderen de belasting van de ogen en verbeteren de kwaliteit van de lasnaden. De tijd van donker naar licht en de verdonkeringsniveaus zijn instelbaar en de omschakeltijd bedraagt 0,1 ms. De gevoeligheid van de sensoren kan individueel worden aangepast. Dankzij de Natural Colour Technology bieden de filters een helder zicht. Ze zijn compatibel met de maskers G5-01 en G5-03 en garanderen optimale bescherming en comfort.