Motoraangedreven adembeschermingssysteem SwissAir, Type: SWISS

Artikelnummer: 097997 SWISS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissAir
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Nominale spanning 3,6 V
Accucapaciteit 6,5 Ah
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097997 SWISS
EAN/GTIN 7640127615935
Nummer fabrikant 4700.010

Omschrijving

Uitvoering:

Het lichtgewicht TH3 blaas adembeveiligingssysteem verenigt efficiëntie, comfort en gebruiksgemak. Hij is ook flexibel inzetbaar voor een breed scala van activiteiten. De luchtstroom kan worden geregeld (100-130 l/min) en in stappen worden ingesteld. De hoogte en de temperatuur kunnen dienovereenkomstig worden gecompenseerd door automatische metingen. De eenheid is afzonderlijk in lengte en breedte verstelbaar. Het halfgelaatsmasker is gemaakt van POM (thermoplastisch kunststof) en scheurbestendig textiel en heeft een uitademventiel met een siliconenmembraan. Dit zorgt voor een onafhankelijke luchttoevoer. Batterij- en filtermeldingen zijn zowel hoorbaar als zichtbaar.
Voeding: lithium-ion-accu oplaadbaar, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C-aansluiting.

Norm:

EN 12941 TH3

Levering:

SwissAir motoraangedreven adembeschermingssysteem bestaande uit comfort-halfgelaatsmasker, motoraangedreven unit, slangverbindingen, hoofd- en nekband, draageenheid van de schouder, Control Panel en lader incl. optrel® rugzak.

Accessoires:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Tip:

Het SwissAir motoraangedreven adembeschermingssysteem wordt zonder filter geleverd. Andere accessoires en reserveonderdelen: Halfgelaatsmasker nr. 098224, behuizingsdeksel nr. 098225, vonkbescherming nr. 098226, batterij nr. 098227, verlengstuk van de draageenheid nr. 098228, stofbescherming nr. 098229.