{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Helmeigenschap | Elektrische isolatie; Beschermingseigenschap tot -30 °C; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming | |
| Coating | krasvast; krasvast | |
| Materiaal | Polycarbonaat | |
| Brillenglasaanduiding | 2C-1,2 JSP 1 FTKN | |
| Kleur | wit | |
| Maat | 53 cm - 64 cm | |
| Materiaal helmschaal | ABS | |
| Gewicht | 580 g | |
| Norm | DIN EN 397; DIN EN 12492; DIN EN 50365 | |
| Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
| Producttype | Veiligheidshelm |
| Artikelnummer | 097861 WHITE | |
| EAN/GTIN | 5038428409827 | |
| Nummer fabrikant | AMF270-405-F00 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |