Veiligheidshelm uvex pronamic E, Kleur: WHITE

Artikelnummer: 097707 WHITE
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Helmeigenschap: Beschermingseigenschap tot -30 °C; Elektrische isolatie; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Beschermingseigenschap tot -30 °C; Elektrische isolatie; Bescherming tegen vloeibare metaalspatten
Kleur wit
Maat 51 cm - 65 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 396 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097707 WHITE
EAN/GTIN 4066853027362
Nummer fabrikant 9730030
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte veiligheidshelm van HDPE (High Density Polyethylene) met gesloten helmschaal (zonder ventilatie) voor gebruik door elektriciens tot AC 1.000 V en DC 1500 V. De optimale geometrie van de hoofdband en de grote neksteun zorgen voor een uiterst comfortabele pasvorm. Het adaptersysteem maakt combineren mogelijk met vizieren, helmoorkappen en helmlampen. Koudebestendig tot -30 °C en bescherming tegen vloeibare metaalspatten (MM).
  • 6-punts band
  • 30 mm Euro-slot-opnames
  • Zweetband van kunstleer
  • Rechte vorm
  • Met draaisluiting en grote neksteun

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365