Oordopjesset, 50 paar uvex xact-fit multi, Inhoud paar / maat: 50S

Artikelnummer: 097680 50S
Prijs instellen 50 paar (1,87 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud paar / maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex xact-fit
SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Materiaal oordopjes TPE
Inhoud 50 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097680 50S
EAN/GTIN 4031101799803
Nummer fabrikant 2124017
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Zowel de innovatieve vorm met het unieke ovale oordopje als de voorgevormde stiften bieden een optimale plaatsing en uitname. Het is een hygiënisch gebruik omdat de dopjes niet worden aangeraakt. Deze kunnen vervolgens gemakkelijk worden gereinigd. Een optimaal draagcomfort wordt bereikt door de geringe aandrukkracht, ook gedurende een langere periode. Door de twee maten zijn de oordopjes geschikt voor de meeste gehoorgangen. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)

Levering:

Inclusief oordopjesboxen.