set oordopjes, 50 paar E-A-R™ Ultrafit™, Inhoud paar: 50

Artikelnummer: 097621 50
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (2,28 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud paar Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie E-A-R™ Ultrafit™
SNR-waarde (dempingswaarde) 29 dB(A)
Materiaal oordopjes TPE
Inhoud 50 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097621 50
EAN/GTIN 4046719348008
Nummer fabrikant 7000038199
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De afwasbare oordopjes E-A-R™ Ultrafit™ zijn gemaakt van thermoplastisch elastomeer. Dit is aangenaam zacht en zorgt samen met de lamellen voor een groot draagcomfort. Met koord van gerecycled PVC en verpakt per paar in kartonnen kussenverpakking. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 35 dB, L = 24 dB).