Oordopjesset, 100 paar LASER TRAK®, Type: 100

Artikelnummer: 097565 100
Prijs instellen 100 paar (0,83 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LASER TRAK®
Artikelomschrijving producent Laser Trak
SNR-waarde (dempingswaarde) 34 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 100 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097565 100
EAN/GTIN 033552000020
Nummer fabrikant 3301167
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De goed zichtbare en metaaldetecteerbare oordopjes van polyurethaanschuimstof zetten gelijkmatig uit in de gehoorgang en zorgen voor een aangenaam draagcomfort. Dankzij de metalen ogen zonder ijzer kunnen de oordopjes worden gedetecteerd door een magnetische controle. Bovendien helpt de opvallende, oplichtende kleur bij een optische eindcontrole. SNR = 34 dB (H = 35 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).

Downloads en documenten

Geschikte producten