Oordopjes-set HOLEX, Type: 200

Artikelnummer: 097353 200
Nieuw product.
Prijs per 1 paar (0,14 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.638 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 38 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097353 200
EAN/GTIN 4069515001168
Nummer fabrikant 097353 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes van zelfaanpassend polyurethaan zitten dankzij de conische vorm zeer goed, ook in gehoorgangen van verschillende grootte. Het gesloten oppervlak voorkomt vuil worden. SNR = 38 dB (H=37dB, M=37dB, L=34dB).
Doosje met 200 paar, hygiënisch en per paar in PE-zakje verpakt.