Oordopjes-set uvex hi-com, Type: 200

Artikelnummer: 097324 200
Prijs instellen 200 paar (0,27 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 200 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex hi-com
SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097324 200
EAN/GTIN 4031101403960
Nummer fabrikant 2112100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Inkepingen zorgen voor een groter oppervlak richting het trommelvlies, waardoor een akoestisch zachter en daardoor beter absorberend reflectieoppervlak ontstaat. Hierdoor worden binnenoorgeluiden gereduceerd. De geringe dempingswaarde verbetert de communicatie door goede waarneming van spraak en waarschuwingssignalen. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Doosje met 200 paar, hygiënisch per paar in PE-zakje verpakt.